OMRON - OMRVZA47P5FAAGBR-24 INVERTER- V1000 7,5 KW 18 A 380 V - VZA47P5FAAGBR-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 23 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 11 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4547648463805
Artikelnummer
OMRVZA47P5FAAGBR-24
Herstellernummer
VZA47P5FAAGBR-24
Hersteller
OMR
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
23 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der analogen Eingänge:
5
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Tiefe:
140 mm
Höhe:
254 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Breite:
140 mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
sonstige


