OMRON - OMRWS02G9SP01V2 SICUREZZA- CONFIGURATORE G9SP, 1 LICENZA - WS02G9SP01V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein
Bausteinbibliothek - nicht verfügbar
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
4548583546318
Artikelnummer
OMRWS02G9SP01V2
Herstellernummer
WS02G9SP01V2
Hersteller
OMR
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Bausteinbibliothek:
nicht verfügbar
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
ja
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
nein
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
nein
Wartungsfunktion integriert:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
SIL nach IEC 61508:
3


