Startseite

OMRON - OMRXS2CD4S1 PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ASSIALI DA AS - XS2CD4S1

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS2CD4S1 PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ASSIALI DA AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854455919

Artikelnummer

OMRXS2CD4S1

Herstellernummer

XS2CD4S1

Hersteller

OMR

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

5...6 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

20 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Anzahl der Datenkontakte:

4

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

I

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.18...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.18...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.18...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

200

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore femmina M12 assiale da assemblare