OMRON - OMRXS2CD5S1 PROXIMITY- CONNETTORE FEMMINA M12 5 POLI - XS2CD5S1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 5...6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4536854735523
Artikelnummer
OMRXS2CD5S1
Herstellernummer
XS2CD5S1
Hersteller
OMR
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
5...6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.18...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.18...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.18...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
200
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


