OMRON - OMRXS2FLM12PVC4A2M PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ANGOLA - XS2FLM12PVC4A2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4548583127227
Artikelnummer
OMRXS2FLM12PVC4A2M
Herstellernummer
XS2FLM12PVC4A2M
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Schutzart (IP):
IP67
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
30 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Durchgangswiderstand:
100 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Bemessungsstrom In:
0.8 A



