Startseite

OMRON - OMRXS2FM12PUR5S5M PROXIMITY-CONN.FEMMINAM12 DRIT 5FILI PUR - XS2FM12PUR5S5M

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS2FM12PUR5S5M PROXIMITY-CONN.FEMMINAM12 DRIT 5FILI PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583435193

Artikelnummer

OMRXS2FM12PUR5S5M

Herstellernummer

XS2FM12PUR5S5M

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

5

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

40 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettore femmina M12 dritti precablati 5 fili PUR 5m