Startseite

OMRON - OMRXS2FM12PVC4A10M PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ANG. 4FILIPVC - XS2FM12PVC4A10M

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS2FM12PVC4A10M PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ANG. 4FILIPVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583435261

Artikelnummer

OMRXS2FM12PVC4A10M

Herstellernummer

XS2FM12PVC4A10M

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

40 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 10m