Startseite

OMRON - OMRXS3FM421405A-105 PROXIMITY- ACCESSORI PER SENSORI - XS3FM421405A-105

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS3FM421405A-105 PROXIMITY- ACCESSORI PER SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 4

Packung

  • 5 ST

EAN

4536854505829

Artikelnummer

OMRXS3FM421405A-105

Herstellernummer

XS3FM421405A-105

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP67

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

40 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Bemessungsstrom In:

1 A

Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m