OMRON - OMRXS3FM421410A PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI - XS3FM421410A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 4
Packung
5 ST
EAN
4536854537776
Artikelnummer
OMRXS3FM421410A
Herstellernummer
XS3FM421410A
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
125 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Durchgangswiderstand:
40 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Bemessungsstrom In:
1 A


