OMRON - OMRXS5WT421GM2K PLC- CAVO ETHERCAT LUNGHEZZA 5MT M12 STR - XS5WT421GM2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 5 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - blau
Kabelkonstruktion - 1x4
Packung
5 ST
EAN
4548583003828
Artikelnummer
OMRXS5WT421GM2K
Herstellernummer
XS5WT421GM2K
Hersteller
OMR
Kategorie:
5E
Länge:
5 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
blau
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67


