Startseite

OMRON - OMRXS5WT421KMDK PLC- CAVO ETHERCAT LUNGHEZZA 15MT RJ45-R - XS5WT421KMDK

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS5WT421KMDK PLC- CAVO ETHERCAT LUNGHEZZA 15MT RJ45-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 15 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - blau

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648843959

Artikelnummer

OMRXS5WT421KMDK

Herstellernummer

XS5WT421KMDK

Hersteller

OMR

Kategorie:

5E

Länge:

15 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

blau

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Cavo EtherCAT lunghezza 15mt RJ45-RJ45