OMRON - OMRXS6W6LSZH-374615 PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LUNGHEZ - XS6W6LSZH-374615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 1 m
Kabeltyp - F/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4548583378490
Artikelnummer
OMRXS6W6LSZH-374615
Herstellernummer
XS6W6LSZH-374615
Hersteller
OMR
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1 m
Kabeltyp:
F/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20


