Startseite

OMRON - OMRXW2D34G6-1676960 PLC- MORSETTIERA PER MODULO CS1W-AD161 - XW2D34G6-1676960

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2D34G6-1676960 PLC- MORSETTIERA PER MODULO CS1W-AD161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 34

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583330894

Artikelnummer

OMRXW2D34G6-1676960

Herstellernummer

XW2D34G6-1676960

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

34

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

1

Tiefe:

39.1 mm

Breite:

128 mm

Höhe:

40 mm

Morsettiera da collegare al modulo CS1W-AD161