OMRON - OMRXW2G40G7E-180645 PLC- MORSETTIERA A 40 PUNTI PERCJ1W-CTL4 - XW2G40G7E-180645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4547648089852
Artikelnummer
OMRXW2G40G7E-180645
Herstellernummer
XW2G40G7E-180645
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
45 mm
Breite:
157 mm
Höhe:
44.2 mm