OMRON - OMRXW2Z0050FFL plc- Cavo 50 cm PLC conn. MIL40 - XW2 MI - XW2Z0050FFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
EAN
4548583449145
Artikelnummer
OMRXW2Z0050FFL
Herstellernummer
XW2Z0050FFL
Hersteller
OMR
Länge:
0.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


