Startseite

OMRON - OMRXW2Z0150FNL PLC- CAVO 1,5 M MIL 40PIN - FILI LIBERI - XW2Z0150FNL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z0150FNL PLC- CAVO 1,5 M MIL 40PIN - FILI LIBERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583449213

Artikelnummer

OMRXW2Z0150FNL

Herstellernummer

XW2Z0150FNL

Hersteller

OMR

Länge:

1.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo a fili liberi lunghezza 1,5 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40