Startseite

OMRON - OMRXW2Z0200BNL PLC- CAVO 2 M FUJITSU FCN40 - FILI LIBER - XW2Z0200BNL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z0200BNL PLC- CAVO 2 M FUJITSU FCN40 - FILI LIBER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583448711

Artikelnummer

OMRXW2Z0200BNL

Herstellernummer

XW2Z0200BNL

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo a fili liberi lunghezza 2 m. Connettore Fujitsu FCN 40 lato PLC