Startseite

OMRON - OMRXW2Z0200EEL PLC- CAVO 2 M MIL 34PIN - MIL 34PIN - XW2Z0200EEL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z0200EEL PLC- CAVO 2 M MIL 34PIN - MIL 34PIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 34

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583449022

Artikelnummer

OMRXW2Z0200EEL

Herstellernummer

XW2Z0200EEL

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

34

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Lunghezza 2 m connettore MIL34 su entrambi i lati