Startseite

OMRON - OMRXW2Z050EE VISIONE- CAVO I/O FH, 50 CM - XW2Z050EE

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z050EE VISIONE- CAVO I/O FH, 50 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583484962

Artikelnummer

OMRXW2Z050EE

Herstellernummer

XW2Z050EE

Hersteller

OMR

Länge:

0.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo per I/O FH, lunghezza 50 cm, connettore MIL34 su entrambi i lati