Startseite

OMRON - OMRXW2Z100A-1074540 PLC- CAVO 1 M PLC - MORSETTIERE XW2-20 - XW2Z100A-1074540

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z100A-1074540 PLC- CAVO 1 M PLC - MORSETTIERE XW2-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854230370

Artikelnummer

OMRXW2Z100A-1074540

Herstellernummer

XW2Z100A-1074540

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Lunghezza 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5