OMRON - OMRXW2Z100B-1074570 PLC- CAVO 1 M PLC - MORSETTIERE XW2-40 - XW2Z100B-1074570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
EAN
4536854230448
Artikelnummer
OMRXW2Z100B-1074570
Herstellernummer
XW2Z100B-1074570
Hersteller
OMR
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


