Startseite

OMRON - OMRXW2Z100JA33 SERVO- CAVO 1 M CJ1M-CPU22/23- XW2B-20J6 - XW2Z100JA33

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z100JA33 SERVO- CAVO 1 M CJ1M-CPU22/23- XW2B-20J6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648521086

Artikelnummer

OMRXW2Z100JA33

Herstellernummer

XW2Z100JA33

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU21/22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A