OMRON - OMRXW2Z100JB28 SERVO- CAVO DA 1MT PER COLLEG. SEGNALI C - XW2Z100JB28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - nein
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Packung
1 ST
EAN
4547648520973
Artikelnummer
OMRXW2Z100JB28
Herstellernummer
XW2Z100JB28
Hersteller
OMR
Länge:
1 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja


