OMRON - OMRXW2Z100JB31 SERVO- CAVO 1MT DA MORSETTIERA XW2B A SE - XW2Z100JB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648521031
Artikelnummer
OMRXW2Z100JB31
Herstellernummer
XW2Z100JB31
Hersteller
OMR
Länge:
1 m
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja


