Startseite

OMRON - OMRXW2Z100JB32 SERVO- CAVO SERVO SS2 CON XW2B-20J6 - XW2Z100JB32

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z100JB32 SERVO- CAVO SERVO SS2 CON XW2B-20J6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - nein

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648521055

Artikelnummer

OMRXW2Z100JB32

Herstellernummer

XW2Z100JB32

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SS2 con morsettiera XW2B-20J6-8A o XW2B-40J6-9A