Startseite

OMRON - OMRXW2Z100KOEEIOR-1 PLC- CAVO 1 M PLC CONN.MIL - XW2D-40G6 - XW2Z100KOEEIOR-1

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z100KOEEIOR-1 PLC- CAVO 1 M PLC CONN.MIL - XW2D-40G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854792908

Artikelnummer

OMRXW2Z100KOEEIOR-1

Herstellernummer

XW2Z100KOEEIOR-1

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Lunghezza 1 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6