Startseite

OMRON - OMRXW2Z200A-1430620 PLC- CAVO 2 M PLC - XW2B-20G4/G5 - XW2Z200A-1430620

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z200A-1430620 PLC- CAVO 2 M PLC - XW2B-20G4/G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854230387

Artikelnummer

OMRXW2Z200A-1430620

Herstellernummer

XW2Z200A-1430620

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5