Startseite

OMRON - OMRXW2Z200JB31 SERVO- CAVO 2 M TRA SERVO E RELAY UNIT - XW2Z200JB31

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z200JB31 SERVO- CAVO 2 M TRA SERVO E RELAY UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648521048

Artikelnummer

OMRXW2Z200JB31

Herstellernummer

XW2Z200JB31

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo tra Servo Drive e Servo Relay Unit Lunghezza 2 m