OMRON - OMRXW2Z200JB34 SERVO- CAVO 2 M MORSETTIERE XW2B - SERVO - XW2Z200JB34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-Erweiterung
Polzahl - 20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
EAN
4547648737968
Artikelnummer
OMRXW2Z200JB34
Herstellernummer
XW2Z200JB34
Hersteller
OMR
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-Erweiterung
Polzahl:
20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


