OMRON - OMRXW2Z200T-1053530 PLC- CAVO DI COLLEGAMENTO TERMINALI NT11 - XW2Z200T-1053530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Länge - 2 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4536854230226
Artikelnummer
OMRXW2Z200T-1053530
Herstellernummer
XW2Z200T-1053530
Hersteller
OMR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
2 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ader-Zahl:
9
Mantel-Farbe:
schwarz


