Startseite

OMRON - OMRXW2ZRO200C175 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA: P - XW2ZRO200C175

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2ZRO200C175 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA: P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583800434

Artikelnummer

OMRXW2ZRO200C175

Herstellernummer

XW2ZRO200C175

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavi per moduli PLC Omron Uscita: PLC Conn. Fujitsu 40; 2 Morsettiere G70V conn. MIL20 lungh. 2 m / 1,75 m