Startseite

OMRON - OMRXW2ZRO7550D1 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA PN - XW2ZRO7550D1

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2ZRO7550D1 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.75 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583800564

Artikelnummer

OMRXW2ZRO7550D1

Herstellernummer

XW2ZRO7550D1

Hersteller

OMR

Länge:

0.75 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavi per moduli PLC Omron Uscita PNP: PLC Conn. MIL40; 2 Morsettiere G70V conn. MIL20 lunghezza 0,75 m /0,5 m