OMRON - OMRXW5EP40111 MORSETTI- PIASTRINA DI CHIUSURA MORSETTO - XW5EP40111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
EAN
4548583796881
Artikelnummer
OMRXW5EP40111
Herstellernummer
XW5EP40111
Hersteller
OMR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastrina di chiusura morsetto 4 connessioni di sezione nominale 4mm²


