OMRON - OMRXW5GP15121 MORSETTI- PASSANTE DI TERRA 1 PIANO, 3 C - XW5GP15121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Packung
1 ST
EAN
4548583796348
Artikelnummer
OMRXW5GP15121
Herstellernummer
XW5GP15121
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...1 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Breite:
3.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
30.5 mm


