Startseite

OMRON - OMRXW5GP25111 MORSETTI- PASSANTE DI TERRA 1 PIANO, PER - XW5GP25111

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5GP25111 MORSETTI- PASSANTE DI TERRA 1 PIANO, PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 50 ST

EAN

4548583796362

Artikelnummer

OMRXW5GP25111

Herstellernummer

XW5GP25111

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

35.25 mm

Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 2,5mm², verde/giallo