Startseite

OMRON - OMRXW5SP152RD MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 2 PO - XW5SP152RD

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5SP152RD MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 2 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

4548583796386

Artikelnummer

OMRXW5SP152RD

Herstellernummer

XW5SP152RD

Hersteller

OMR

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

rot

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello di connessione 2 poli per morsetti di sezione nominale 1mm², rosso