Startseite

OMRON - OMRXW5SP155YL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 5 PO - XW5SP155YL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5SP155YL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 5 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 50 ST

EAN

4548583796713

Artikelnummer

OMRXW5SP155YL

Herstellernummer

XW5SP155YL

Hersteller

OMR

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello di connessione 5 poli per morsetti di sezione nominale 1mm², giallo