OMRON - OMRXW5SP254RD MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 4 PO - XW5SP254RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - rot
Packung
50 ST
EAN
4548583796454
Artikelnummer
OMRXW5SP254RD
Herstellernummer
XW5SP254RD
Hersteller
OMR
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ponticello di connessione 4 poli per morsetti di sezione nominale 2,5mm², rosso


