OMRON - OMRXW5SP255YL ACCPONT5POLISEZ2,5MM²GIALLO - XW5SP255YL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
EAN
4548583796768
Artikelnummer
OMRXW5SP255YL
Herstellernummer
XW5SP255YL
Hersteller
OMR
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ponticello di connessione 5 poli per morsetti di sezione nominale 2,5mm², giallo


