OMRON - OMRXW5SP405RD ACCPONT5POLISEZ4MM²ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
4548583796515
Artikelnummer
OMRXW5SP405RD
Herstellernummer
XW5SP405RD
Hersteller
OMR
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ponticello di connessione 5 poli per morsetti di sezione nominale 4mm², rosso


