Startseite

OMRON - OMRXW5TP15112BL MORSETTI- PASSANTE 2 PIANI SEPARATI, PER - XW5TP15112BL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5TP15112BL MORSETTI- PASSANTE 2 PIANI SEPARATI, PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4548583796270

Artikelnummer

OMRXW5TP15112BL

Herstellernummer

XW5TP15112BL

Hersteller

OMR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...1.5 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

3.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

65.7 mm

Passante 2 piani separati, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², blu