OMRON - OMRXW5TP15121 MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO, 3 CONNESSION - XW5TP15121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4548583796225
Artikelnummer
OMRXW5TP15121
Herstellernummer
XW5TP15121
Hersteller
OMR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
3.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
54.1 mm


