OMRON - OMRY92BN50-10536100 RELE- ACCESSORI RELE STATICI DISSIPATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 47 mm
Breite - 100 mm
Tiefe - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
4536854247132
Artikelnummer
OMRY92BN50-10536100
Herstellernummer
Y92BN50-10536100
Hersteller
OMR
Höhe:
47 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
51 mm
Dissipatore


