OMRON - OMRY92EM12PURSH4S10 PROXIMITY- CAVO 10M, CONNETTORE M12 PER - Y92EM12PURSH4S10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4547648886987
Artikelnummer
OMRY92EM12PURSH4S10
Herstellernummer
Y92EM12PURSH4S10
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Schutzart (IP):
IP67
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
125 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Durchgangswiderstand:
40 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...90 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


