Startseite

OMRON - OMRY92EM12PURSH4S5M PROXIMITY- CAVO 5M, CONNETTORE M12 PER C - Y92EM12PURSH4S5M

KopierenKopieren
OMRON - OMRY92EM12PURSH4S5M PROXIMITY- CAVO 5M, CONNETTORE M12 PER C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648886970

Artikelnummer

OMRY92EM12PURSH4S5M

Herstellernummer

Y92EM12PURSH4S5M

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP67

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

40 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...90 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo 5m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL