Startseite

OMRON - OMRY92EM12PV-224780 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ANGOLA - Y92EM12PV-224780

KopierenKopieren
OMRON - OMRY92EM12PV-224780 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ANGOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Gewindegröße (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853903534

Artikelnummer

OMRY92EM12PV-224780

Herstellernummer

Y92EM12PV-224780

Hersteller

OMR

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Gewindegröße (metrisch):

12

Anzahl der Datenkontakte:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

ja

Connettori femmina M12 angolati trasparenti led 4 terminali a vite passacavo PG7