Startseite

OMRON - OMRY92EMM12P-206557 PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M12 ANGOLA - Y92EMM12P-206557

KopierenKopieren
OMRON - OMRY92EMM12P-206557 PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M12 ANGOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3...6.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853900946

Artikelnummer

OMRY92EMM12P-206557

Herstellernummer

Y92EMM12P-206557

Hersteller

OMR

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

3...6.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Gewindegröße (metrisch):

12

Anzahl der Datenkontakte:

4

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Bemessungsspannung:

240 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore maschio M12 angolato 4 terminali a vite passacavo PG7