Startseite

OMRON - OMRY92EMM12P-224498 PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M12 ASSIAL - Y92EMM12P-224498

KopierenKopieren
OMRON - OMRY92EMM12P-224498 PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M12 ASSIAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853903329

Artikelnummer

OMRY92EMM12P-224498

Herstellernummer

Y92EMM12P-224498

Hersteller

OMR

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

4...6 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

12 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Anzahl der Datenkontakte:

5

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...90 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Messing

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori maschio M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7