OMRON - OMRZ15HW78B-1064830 FINECORSA- MICRO 1CONT ALTA SENS. LEVAFI - Z15HW78B-1064830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4536854271304
Artikelnummer
OMRZ15HW78B-1064830
Herstellernummer
Z15HW78B-1064830
Hersteller
OMR
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
74.6 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
17.45 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
29.4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.4 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.2 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige



