OMRON - OMRZG2WDS222M-25754 SENSORE-TESTA LASER FASCIO22MM DIST.100+ - ZG2WDS222M-25754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 88...112 mm
Packung
1 ST
EAN
4547648621717
Artikelnummer
OMRZG2WDS222M-25754
Herstellernummer
ZG2WDS222M-25754
Hersteller
OMR
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
88...112 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausgaberate:
200 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
21.6...26.4 V
Breite des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Schutzart (IP):
IP66
Höhe des Sensors:
100 mm
Länge des Sensors:
36 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
2.7 mm²
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Relative Messgenauigkeit:
-8888 %
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
sonstige
Schaltfrequenz:
200 Hz
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
2


